https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-L-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNU1DOHhNREUwTVRneE5qYzRNamczT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TVgwWk1YMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5NGFmNjExMGM2MjQ4Y2ZiZWE5N2JmMzgxMzBiOWM2OGEzZDc4ZTk2NzhkYjk2ZGViMGU5NTcxMmI3MDM5MTU0
DODGE
DODGE
TL32L075-1610
DODGE DODGE
Opis
DODGE TL32L075-1610
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 32 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 4.06" Flange OD; 3.79" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
TL32L075-1610
Nr kat. BDI
255298
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/TL32L075-1610/p/255298
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,871
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475088164
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
3/8 Inch
Typ Pasa
L
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.79
Średnica Zewn. Milimetry
96.26
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1610
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TL32L075-1610
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
113521
Waga / LBS
1.9
Długi Opis
3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 32 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 4.06" Flange OD; 3.79" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
4,06 Cale | 103,124 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-11/16 Cale | 14 To 42 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,82 Cale | 97,02 Milimetry
Szerokość Pasa
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież