https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-XH-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJneE9DOHhNRFF5TWpRMk1qYzBNalUxT0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WVNGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ3ZjcxY2Y3YTE1ZjUxZmU3MmM1ZmQ4ZjllMGZlODU3MDEwYWZkMmFlNTIyYzY4NzcyMzg1ZTEzZjVmNzNiYmQ
DODGE
DODGE
TL32XH200-3535
DODGE DODGE
Opis
DODGE TL32XH200-3535
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 32 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 9.52" Flange OD; 8.803" Outside Diameter; 8.913" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
TL32XH200-3535
Nr kat. BDI
255394
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/TL32XH200-3535/p/255394
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,16
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475088904
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
7/8 Inch
Typ Pasa
XH
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
8.803
Średnica Zewn. Milimetry
223.596
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3535
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TL32XH200-3535
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
113819
Waga / LBS
21.5
Długi Opis
2" Belt Width; 7/8 Inch Belt Pitch; XH Belt Style; 32 Teeth; 2-9/16" Face Width; Bushed; 9.52" Flange OD; 8.803" Outside Diameter; 8.913" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
9,52 Cale | 241,808 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,913 Cale | 226,39 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,563 Cale | 65,1 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 32 To 95 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież