https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-H-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobE9DOHhNRFU0TnpBNE5UYzJOalk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgwNUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQzOTY0NTk1ZjE3ODdlNTUzYjcwNDFhYzcwYjk3NjMxYmNkOWRjZDE1ZjQwOTFmMTM1MGQxYjBlZWNkYmQwYmI
DODGE
DODGE
TL72H100-3020
DODGE DODGE
Opis
DODGE TL72H100-3020
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 72 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 11.405" Outside Diameter; 11.459" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
TL72H100-3020
Nr kat. BDI
255333
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/TL72H100-3020/p/255333
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,132
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475576647
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Typ Pasa
H
Liczba Zębów
72
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
11.405
Średnica Zewn. Milimetry
289.69
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3020
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TL72H100-3020
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
113637
Waga / LBS
14
Długi Opis
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 72 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 11.405" Outside Diameter; 11.459" Pitch Diameter; Yes Keyway; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/4 Cale | 24 To 75 Milimetry
Średnica Podziałowa
11,459 Cale | 291,06 Milimetry
Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,313 Cale | 33,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież