CONTINENTAL
CONTINENTAL
W-26S-1 1/8
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL W-26S-1 1/8
32MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-32 Eagle NRG Belt Style; 26 Teeth; 33MM Face Width; Finished Bore; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
W-26S-1 1/8
Nr kat. BDI
397535
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W-26S-1-1-8/p/397535
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-32 Eagle NRG
Liczba Zębów
26
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
2.553
Średnica Zewn. Milimetry
64.846
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
32MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-32 Eagle NRG Belt Style; 26 Teeth; 33MM Face Width; Finished Bore; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1,26 Cale | 32 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,607 Cale | 66,218 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,299 Cale | 33 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież