https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2I1NjFjZmMyN2RjNWUyYjgxNTE1NjhlN2E1NDJlYjcyNjZkZDdmYzlmM2Q0NjI3YWZiZTgyODM1ZWJjMDkwNg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W-32S-H
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL W-32S-H
32MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-32 Eagle NRG Belt Style; 32 Teeth; 33MM Face Width; Bushed; 80.112MM OD; 81.483MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 38.1MM Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
W-32S-H
Nr kat. BDI
397542
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W-32S-H/p/397542
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,748
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256183140
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-32 Eagle NRG
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
3.154
Średnica Zewn. Milimetry
80.112
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
H
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
32MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-32 Eagle NRG Belt Style; 32 Teeth; 33MM Face Width; Bushed; 80.112MM OD; 81.483MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 38.1MM Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,299 Cale | 33 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/2 Cale | 12.7 To 38.1 Milimetry
Szerokość Pasa
1,26 Cale | 32 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,208 Cale | 81,483 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież