![W-40S-SH](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2I1NjFjZmMyN2RjNWUyYjgxNTE1NjhlN2E1NDJlYjcyNjZkZDdmYzlmM2Q0NjI3YWZiZTgyODM1ZWJjMDkwNg)
![W-40S-SH](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2I1NjFjZmMyN2RjNWUyYjgxNTE1NjhlN2E1NDJlYjcyNjZkZDdmYzlmM2Q0NjI3YWZiZTgyODM1ZWJjMDkwNg)
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W-40S-SH
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL W-40S-SH
Synchronous Pulley; 32MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-32 Belt Style; 40 Teeth; 33MM Face Width; Bushed; 100.49MM OD; 101.86MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 40MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
W-40S-SH
Nr kat. BDI
397370
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W-40S-SH/p/397370
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,135
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256183188
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-32
Liczba Zębów
40
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
3.956
Średnica Zewn. Milimetry
100.49
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SH
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | White Color | Conti SilentSync Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20038861
Waga / LBS
2.5
Długi Opis
Synchronous Pulley; 32MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-32 Belt Style; 40 Teeth; 33MM Face Width; Bushed; 100.49MM OD; 101.86MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 40MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
4,01 Cale | 101,86 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Pasa
1,26 Cale | 32 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-11/16 Cale | 14 To 40 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,299 Cale | 33 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież