https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W-76S-MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL W-76S-MPB
32MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-32 Eagle NRG Belt Style; 76 Teeth; 33MM Face Width; Rough Bore; 192.151MM OD; 193.523MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.75" Max Bore
Nr. katalogowy
W-76S-MPB
Nr kat. BDI
397387
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W-76S-MPB/p/397387
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,987
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256201837
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-32 Eagle NRG
Liczba Zębów
76
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
7.565
Średnica Zewn. Milimetry
192.151
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.75
Inne Funkcje
Self Tracking Style | White Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
32MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-32 Eagle NRG Belt Style; 76 Teeth; 33MM Face Width; Rough Bore; 192.151MM OD; 193.523MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.75" Max Bore
Szerokość Pasa
1,26 Cale | 32 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,619 Cale | 193,523 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,299 Cale | 33 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież