https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc1WVM4eE1EYzNNRGcxT0Rrek5ETXdNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlRrWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3M2Q3Zjk3NDEzMmM3ZTY0NGVlMDcwZjA1NWRlMGY1NjE5ODkwZmJhNzgyYjQ4ZmNlMTRjMWNlMTQ4MDg1NDMy
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W216-14M-90-M
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL W216-14M-90-M
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 BlackHawkPD Belt Style; 216 Teeth; 103MM Face Width; Bushed; 959.764MM OD; 962.558MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
W216-14M-90-M
Nr kat. BDI
413971
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W216-14M-90-M/p/413971
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
171,004
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256317361
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-90 Blackhawk PD
Liczba Zębów
216
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
37.786
Średnica Zewn. Milimetry
959.764
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
M
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 BlackHawkPD Belt Style; 216 Teeth; 103MM Face Width; Bushed; 959.764MM OD; 962.558MM Pitch Diam; Keyway; 49.213 To 139.7MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
4,055 Cale | 103 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 5-1/2 Cale | 49.213 To 139.7 Milimetry
Szerokość Pasa
3,543 Cale | 90 Milimetry
Średnica Podziałowa
37,896 Cale | 962,558 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież