https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W26-8M-60X3/4 MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL W26-8M-60X3/4 MPB
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 BlackHawkPD Belt Style; 26 Teeth; 63.652MM Face Width; Rough Bore; 74.93MM Flange OD; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
Nr. katalogowy
W26-8M-60X3/4 MPB
Nr kat. BDI
413983
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W26-8M-60X3-4-MPB/p/413983
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,497
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256317484
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-60 Blackhawk PD
Liczba Zębów
26
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.553
Średnica Zewn. Milimetry
64.846
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.25
Inne Funkcje
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 BlackHawkPD Belt Style; 26 Teeth; 63.652MM Face Width; Rough Bore; 74.93MM Flange OD; 64.846MM OD; 66.218MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
Średnica Podziałowa
2,607 Cale | 66,218 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,506 Cale | 63,652 Milimetry
Szerokość Pasa
2,362 Cale | 60 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,95 Cale | 74,93 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież