https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W44-8M-60-SFL
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL W44-8M-60-SFL
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 BlackHawkPD Belt Style; 44 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 120.904MM Flange OD; 110.668MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 60.325MM Bushing Bore Range; SFL Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
W44-8M-60-SFL
Nr kat. BDI
414060
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W44-8M-60-SFL/p/414060
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256318252
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-60 Blackhawk PD
Liczba Zębów
44
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.357
Średnica Zewn. Milimetry
110.668
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SFL
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 BlackHawkPD Belt Style; 44 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 120.904MM Flange OD; 110.668MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 60.325MM Bushing Bore Range; SFL Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-3/8 Cale | 12.7 To 60.325 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,411 Cale | 112,039 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,506 Cale | 63,652 Milimetry
Szerokość Pasa
2,362 Cale | 60 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
4,76 Cale | 120,904 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież