https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W52-14M-120-F
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL W52-14M-120-F
120MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-120 BlackHawkPD Belt Style; 52 Teeth; 125.07MM Face Width; Bushed; 245.872MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
W52-14M-120-F
Nr kat. BDI
414070
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W52-14M-120-F/p/414070
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,504
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256318351
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-120 Blackhawk PD
Liczba Zębów
52
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
9.013
Średnica Zewn. Milimetry
228.93
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
120MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-120 BlackHawkPD Belt Style; 52 Teeth; 125.07MM Face Width; Bushed; 245.872MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
9,123 Cale | 231,724 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 25.4 To 101.6 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
9,68 Cale | 245,872 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4,924 Cale | 125,07 Milimetry
Szerokość Pasa
4,724 Cale | 120 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież