https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
CONTINENTAL
CONTINENTAL
W80-8M-35-SF
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL W80-8M-35-SF
35MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-35 BlackHawkPD Belt Style; 80 Teeth; 36.271MM Face Width; Bushed; 213.106MM Flange OD; 202.336MM OD; 203.708MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
W80-8M-35-SF
Nr kat. BDI
414119
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W80-8M-35-SF/p/414119
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,126
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256318849
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-35 Blackhawk PD
Liczba Zębów
80
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7.966
Średnica Zewn. Milimetry
202.336
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SF
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style | Type D2F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
35MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-35 BlackHawkPD Belt Style; 80 Teeth; 36.271MM Face Width; Bushed; 213.106MM Flange OD; 202.336MM OD; 203.708MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 12.7 To 74.613 Milimetry
Szerokość Pasa
1,378 Cale | 35 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,428 Cale | 36,271 Milimetry
Średnica Podziałowa
8,02 Cale | 203,708 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
8,39 Cale | 213,106 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież