https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmc0TlM4eE1EYzJPRFl4TkRnMU1EVTVNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlPVWtkZlRrWk1YMFpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZjRiNGRmYzhlYjM5YzcxNWI4MzhjYzlhZjRjZjAwMTAxMzRjZGNmY2M3OGFhNTAzMTI2Y2QyMDYxNTk3ZWJl
CONTINENTAL
CONTINENTAL
Y-20S-1 1/8
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL Y-20S-1 1/8
16MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-16 EagleNRG Belt Style; 20 Teeth; 16.993MM Face Width; Finished Bore; 49.555MM OD; 50.927MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
Y-20S-1 1/8
Nr kat. BDI
397442
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/Y-20S-1-1-8/p/397442
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,436
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-16 Eagle NRG
Liczba Zębów
20
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
1.951
Średnica Zewn. Milimetry
49.555
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
16MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-16 EagleNRG Belt Style; 20 Teeth; 16.993MM Face Width; Finished Bore; 49.555MM OD; 50.927MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
0,669 Cale | 16,993 Milimetry
Szerokość Pasa
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,005 Cale | 50,927 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież