![Y-64S-MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh)
![Y-64S-MPB](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh)
CONTINENTAL
CONTINENTAL
Y-64S-MPB
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL Y-64S-MPB
16MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-16 EagleNRG Belt Style; 64 Teeth; 16.993MM Face Width; Rough Bore; 161.595MM OD; 162.966MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.688" Max Bore
Nr. katalogowy
Y-64S-MPB
Nr kat. BDI
397487
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/Y-64S-MPB/p/397487
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,13
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256201530
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-16 Eagle NRG
Liczba Zębów
64
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
6.362
Średnica Zewn. Milimetry
161.595
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.688
Inne Funkcje
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
16MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-16 EagleNRG Belt Style; 64 Teeth; 16.993MM Face Width; Rough Bore; 161.595MM OD; 162.966MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.688" Max Bore
Szerokość Powierzchni
0,669 Cale | 16,993 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,416 Cale | 162,966 Milimetry
Szerokość Pasa
0,63 Cale | 16 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież