https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhqTnk4eE1EYzJPVEEwTlRNNE9UTTBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekZIWDFOVVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhYjMzOTY2Njc4MjYwOGFjZjM0YjM3YWE5ODk3MDNlMjNlNWFjYTFkN2Q2MDJlZTc4Yzg5MjlkMTFlNGE3ZjI
TIMKEN
TIMKEN
1-3V-1900-Q
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 1-3V-1900-Q
Transmission Pulley; 1 Groove; 19" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 3V Belt Series; 18.95" Pitch Minimum; 18.95" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
1-3V-1900-Q
Nr kat. BDI
24305007
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/1-3V-1900-Q/p/24305007
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,929
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964136435
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
19
Średnica Zewn. Milimetry
482.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
3V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
3/4 To 2-11/16
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Arm Style | Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 1 Groove; 19" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 3V Belt Series; 18.95" Pitch Minimum; 18.95" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
18,95 Cale | 481,33 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
18,95 Cale | 481,33 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież