Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

1 3V 560 H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmd4TWk4eE1EYzJPRE13TVRZMU5EQTBOaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekZIWDFOVVgwdFhYMWRGUWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkZGVkOWIyZWZjYmI5YjQ2NGRjN2IwMTVmYTI4NTkzODE4ZmY4ZmNhYTM3MDFjNDk3MzQ4YzlmOTJhMTY5NGQ5
21975576 Koła o stałej podziałce 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

1 3V 560 H

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 1 3V 560 H

Transmission Pulley; 1 Groove; 5.6" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3V Belt Series; 5.55" Pitch Minimum; 5.55" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

1 3V 560 H

Nr kat. BDI
21975576

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,18
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0697950739021
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
5.6
Średnica Zewn. Milimetry
142.24
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
H
Seria Pasa
3V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
3/8 To 1-1/2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
1 3V 560 H
Waga / LBS
2.6
Długi Opis
Transmission Pulley; 1 Groove; 5.6" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3V Belt Series; 5.55" Pitch Minimum; 5.55" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,55 Cale | 140,97 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,55 Cale | 140,97 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież