Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

1 3V 800 P https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnd05DOHhNREV4TmpNMU5qTTBNVGM1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZTdmYjQ3NWIxYjU5YjU5Mjg1YzFmM2UyNTk5NGUwZTViODBiYjZkNjE3Y2I2OTJkNjFhNDlkNjg0MGJmOGNl
21974713 Koła o stałej podziałce 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

1 3V 800 P

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 1 3V 800 P

Transmission Pulley; 1 Groove; 8" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 7.95" Pitch Minimum; 7.95" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

1 3V 800 P

Nr kat. BDI
21974713

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,948
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0697950738833
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
8
Średnica Zewn. Milimetry
203.2
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P1
Seria Pasa
3V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
1/2 To 1-3/4
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
1 3V 800 P
Waga / LBS
6.5
Długi Opis
Transmission Pulley; 1 Groove; 8" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 7.95" Pitch Minimum; 7.95" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
7,95 Cale | 201,93 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
7,95 Cale | 201,93 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież