https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-10G-BSH-QD-3V-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJnMlpDOHhNRFkwT1RJMU5EVXlOekF3Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOUNVMGhmVVVSZk0xWmZRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTU0YjYzNTBlMjU3YTQ0YzdjZGJiOTMyMzlmZThmMzQ1OGVjMDVhZTFhYzU4YjBlZDNiMzgwOTViMzMwOWY2Mw
DODGE
DODGE
10-3V19.00-E
DODGE DODGE
Opis
DODGE 10-3V19.00-E
Transmission Pulley; 10 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 19" Pitch Diameter Minimum; 19" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
10-3V19.00-E
Nr kat. BDI
280314
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/10-3V19-00-E/p/280314
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
30,572
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475153138
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
19
Średnica Zewn. Milimetry
482.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
E
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
455237
Waga / LBS
80
Długi Opis
Transmission Pulley; 10 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 19" Pitch Diameter Minimum; 19" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
19 Cale | 482,6 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 28 To 75 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
19 Cale | 482,6 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież