https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-10G-BSH-QD-3V-SK-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoak5pOHhNRFkwT1RFMU5URXdPRGc1TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOUNVMGhmVVVSZk0xWmZVMHRmUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI5OWJmY2UwY2UwZjA4ZmIzZDkyNGRlYzY1NDJmYWY3Y2EzNjU5NjUwNzI4OWUzZjdiYzg4Zjk5ZDMxZGFkZmM
DODGE
DODGE
10-3V6.00-SK
DODGE DODGE
Opis
DODGE 10-3V6.00-SK
Transmission Pulley; 10 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 6" Pitch Diameter Minimum; 6" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
10-3V6.00-SK
Nr kat. BDI
280308
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/10-3V6-00-SK/p/280308
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,169
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475153077
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
6
Średnica Zewn. Milimetry
152.4
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SK
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Block Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
455231
Waga / LBS
15
Długi Opis
Transmission Pulley; 10 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 6" Pitch Diameter Minimum; 6" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
6 Cale | 152,4 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
6 Cale | 152,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 24 To 55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież