https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-10G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJobU1pOHhNRFF5TWpRMk5Ea3pPREF4TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVVURjlMVjE5VFQweGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODViOWE4MzMyNGJkOTMxYWY3ZWE3MDM2ZWVjNjM3Y2NmYmUyM2Q1YjQzMmJkNjU5Mzg3MDBlYzVkMTIzNjNiMA
DODGE
DODGE
10/3V8.0-3020
DODGE DODGE
Opis
DODGE 10/3V8.0-3020
10 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 3V Belt Series; 7.95" Pitch Minimum; 7.95" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
10/3V8.0-3020
Nr kat. BDI
255016
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/10-3V8-0-3020/p/255016
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,082
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475086825
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
8
Średnica Zewn. Milimetry
203.2
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
3020
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
10-3V8.0-3020 SHEAVE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
112096
Waga / LBS
24.41
Długi Opis
10 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 3V Belt Series; 7.95" Pitch Minimum; 7.95" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
7,95 Cale | 201,93 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
7,95 Cale | 201,93 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/4 Cale | 24 To 80 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież