https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-10G-BSH-QD-5V-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnMk5DOHhNRFkwT1RJNE16WXlORGs1TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOUNVMGhmVVVSZk5WWmZRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGQzYTY2ZWQ3ZDE2Y2ExNDJhNTBhMTkyNjc3MmE1MWYxYzZlODM2NjU0NWY2Mzk2MGI5Zjg3MmFkZDJlN2I4Yw
DODGE
DODGE
10-5V31.50-M
DODGE DODGE
Opis
DODGE 10-5V31.50-M
Transmission Pulley; 10 Grooves; 31-1/2" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 31-1/2" Pitch Diameter Minimum; 31-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
10-5V31.50-M
Nr kat. BDI
281070
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/10-5V31-50-M/p/281070
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
133,81
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475161485
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
31.5
Średnica Zewn. Milimetry
800.1
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
5V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
456080
Waga / LBS
277
Długi Opis
Transmission Pulley; 10 Grooves; 31-1/2" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 31-1/2" Pitch Diameter Minimum; 31-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2 To 5-1/2 Cale | 50 to 120 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
31,5 Cale | 800,1 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
31,5 Cale | 800,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież