https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmd4WlM4eE1EYzJOalE1TURNM01EQTNPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5UlJGOUxWMTlCVWsxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MTdkNTA1OGYyZGQyYmZhOWM0NDNmNzJlMGE1ZTcxZTZhZjIzODEzMThmMDE5ZTFjZDFhNjYyYjJmYzFhNjQ2
TIMKEN
TIMKEN
10-8V-3550-P
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 10-8V-3550-P
Transmission Pulley; 10 Grooves; 35-1/2" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 35.3" Pitch Minimum; 35.3" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
10-8V-3550-P
Nr kat. BDI
24304653
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/10-8V-3550-P/p/24304653
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
328,763
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964140296
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
35.5
Średnica Zewn. Milimetry
901.7
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P
Seria Pasa
8V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
2-15/16 To 7
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Arm Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 10 Grooves; 35-1/2" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 35.3" Pitch Minimum; 35.3" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
35,3 Cale | 896,62 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
35,3 Cale | 896,62 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież