https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-10G-BSH-QD-8V-M-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnMk9DOHhNRFkwT1RJNE1EazNNRGM0TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOUNVMGhmVVVSZk9GWmZUVjlYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGJhYmIzZjkzNWM4MjI5MjRlOTdlMjM1ZWU0ZDE3NDJmM2ZkYWQ0OTcwNGRkYmIxNjQyOWNjM2RjYTk3YWFh
DODGE
DODGE
10-8V16.00-M
DODGE DODGE
Opis
DODGE 10-8V16.00-M
Transmission Pulley; 10 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 16" Pitch Diameter Minimum; 16" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
10-8V16.00-M
Nr kat. BDI
280551
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/10-8V16-00-M/p/280551
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
95,753
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475155514
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
16
Średnica Zewn. Milimetry
406.4
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
455476
Waga / LBS
260
Długi Opis
Transmission Pulley; 10 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 16" Pitch Diameter Minimum; 16" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2 To 5-1/2 Cale | 50 to 120 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
16 Cale | 406,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież