https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmc0T1M4eE1EYzJOakkxTnpRMU5URXpOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5UlJGOUxWMTlUVDB4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNzgyZTM4NTdjYjk0NGQ3ZTU3ZTc4ODY5MjJjNWEwZWIzMGQ3N2U0NTYzNGY1OGI2NDY0N2M4MTJkOThlZjc5
DODGE
DODGE
10D15.5-M
DODGE DODGE
Opis
DODGE 10D15.5-M
10 Grooves; 16.14" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 15-1/2" Pitch Minimum; 15-1/2" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
10D15.5-M
Nr kat. BDI
281041
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/10D15-5-M/p/281041
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
135,17
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475161034
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
16.14
Średnica Zewn. Milimetry
409.956
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
D
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
10D155-M SHEAVE
Długi Opis
10 Grooves; 16.14" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 15-1/2" Pitch Minimum; 15-1/2" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2 To 5-1/2 Cale | 90 To 120 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
15,5 Cale | 393,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
15,5 Cale | 393,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież