https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMlpTOHhNRFU0TnpFMU56VXlPRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVVURjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGViMGE5MWRlNTJmYjFkMDM2MmQ1NzkxZmU0YWE5YzgxYzg2OGQ0ZjMzMjIxMDM5YTE3NGFiNDc3YTkxMjRkNTk
DODGE
DODGE
10J4.75-1610
DODGE DODGE
Opis
DODGE 10J4.75-1610
10 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; J Belt Series; 4-3/4" Pitch Minimum; 4-3/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
10J4.75-1610
Nr kat. BDI
258256
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/10J4-75-1610/p/258256
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,746
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475656479
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
10
Średnica Zewn. Cale
4.75
Średnica Zewn. Milimetry
120.65
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
1610
Seria Pasa
J
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
10J4.75-1610
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
122981
Waga / LBS
3.85
Długi Opis
10 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; 1610 Bushing Series; J Belt Series; 4-3/4" Pitch Minimum; 4-3/4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
4,75 Cale | 120,65 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-11/16 Cale | 14 To 42 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4,75 Cale | 120,65 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,094 Cale | 2,388 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież