Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

12 8V 1400 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-614754-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnek9DOHhNRE16Tmprd056UXlOemczTUM5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZOakUwTnpVMFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTI5MWJmN2NmNDQyMWZjZGFmZThlZjU5YTU2MzAyM2FkMjI2YzY5NmFjZTVmOTk4YWQ2MWUwYTg2ZTNhZWUyNw
614754 Koła o stałej podziałce 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

12 8V 1400 M

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 12 8V 1400 M

Transmission Pulley; 12 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway

Nr. katalogowy

12 8V 1400 M

Nr kat. BDI
614754

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
113,5
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0697950090566
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
12
Średnica Zewn. Cale
14
Średnica Zewn. Milimetry
355.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
12 8V 1400 M
Waga / LBS
211
Długi Opis
Transmission Pulley; 12 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
13,8 Cale | 350,52 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2 To 5-1/2 Cale | 80 To 125 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
13,8 Cale | 350,52 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież