![12-8V-1800-M](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnNE5TOHhNREV4TXpVNU5UWXdOVEF5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVJSRjlMVjE5WFJVSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1ZmUxM2RjZmY3NWQ5MmZlNDljNTcwNjQ2ODcyNjAxZmMwN2FjMmYwZDJkMmIxYzZkOGY5NzFkNDg5MmU1MDA)
![12-8V-1800-M](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnNE5TOHhNREV4TXpVNU5UWXdOVEF5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVJSRjlMVjE5WFJVSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1ZmUxM2RjZmY3NWQ5MmZlNDljNTcwNjQ2ODcyNjAxZmMwN2FjMmYwZDJkMmIxYzZkOGY5NzFkNDg5MmU1MDA)
TIMKEN
TIMKEN
12-8V-1800-M
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 12-8V-1800-M
Transmission Pulley; 12 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
12-8V-1800-M
Nr kat. BDI
24304863
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/12-8V-1800-M/p/24304863
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
156,489
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964140418
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
12
Średnica Zewn. Cale
18
Średnica Zewn. Milimetry
457.2
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
8V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
2 To 5-1/2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Web Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 12 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
17,8 Cale | 452,12 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
17,8 Cale | 452,12 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież