https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-12G-BSH-QD-8V-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMVpTOHhNRFkwT1RJNE5URTJOVEE0Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOUNVMGhmVVVSZk9GWmZRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjkzMTBlYjYzNTIxMGM2MmNkOTMzNDRlNDA2ZTdjMGYzZDc3YjJlMmE1OTkyNTI4N2M4Y2JiNmZkYjk1OTRkYQ
DODGE
DODGE
12-8V40.00-P
DODGE DODGE
Opis
DODGE 12-8V40.00-P
Transmission Pulley; 12 Grooves; 40" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 40" Pitch Diameter Minimum; 40" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
12-8V40.00-P
Nr kat. BDI
281130
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/12-8V40-00-P/p/281130
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
403,561
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475163632
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
12
Średnica Zewn. Cale
40
Średnica Zewn. Milimetry
1016
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P
Seria Pasa
8V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
456686
Waga / LBS
776
Długi Opis
Transmission Pulley; 12 Grooves; 40" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 40" Pitch Diameter Minimum; 40" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
40 Cale | 1016 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 7 Cale | 100 To 170 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1 Cale | 25,4 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
40 Cale | 1016 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież