https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhtWlM4eE1EYzJOak0xTXpZMk1UazRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV5UjE5UlJGOUxWMTlCVWsxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiOTU2OTZmZjgwYjQwNzE3ZjI0ZjA3ZGJkYWRlOWY3OGEyMjc1NjliNmM5MTBmNDEzM2RmNmEyMzg5MWU4OGY1
TIMKEN
TIMKEN
12-C-500-M
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 12-C-500-M
Transmission Pulley; 12 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
12-C-500-M
Nr kat. BDI
24304951
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/12-C-500-M/p/24304951
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
297,103
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964122292
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
12
Średnica Zewn. Cale
50.4
Średnica Zewn. Milimetry
1280.16
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
C
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
2 To 5-1/2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Arm Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 12 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
50 Cale | 1270 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
50 Cale | 1270 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież