https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNE1TOHhNREV4TXpVNU5UYzJPRGcyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVJSRjlMVjE5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mjc3Yzc1MGQ3OWMwZjUyNzM1NDk1YjczMzkwNWE0YjMxNmRkNGJiYjQ0OWQ5ZWRjNjFkMWViOWQ3YzJkNjM0Nw
TIMKEN
TIMKEN
12-D-400-P
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 12-D-400-P
Transmission Pulley; 12 Grooves; 40.64" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; D Belt Series; 40" Pitch Minimum; 40" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
12-D-400-P
Nr kat. BDI
24304989
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/12-D-400-P/p/24304989
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
385,553
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964122469
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
12
Średnica Zewn. Cale
40.64
Średnica Zewn. Milimetry
1032.256
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P
Seria Pasa
D
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
2-15/16 To 7
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Arm Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 12 Grooves; 40.64" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; D Belt Series; 40" Pitch Minimum; 40" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
40 Cale | 1016 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
40 Cale | 1016 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież