https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmhqWmk4eE1EYzNNREkyTkRreE5UazVPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV5UjE5UlJGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDg4MjNmMGIzNmQxMjI4ZTYyMzRhZjRiYzBiMDJlNmE0YTI1MTY2YzdhODdiYzc2Mzg5YjVlYTEzMzlkMTYyNw
TB WOODS
TB WOODS
12D17.0M
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 12D17.0M
12 Grooves; 17.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 17" Pitch Minimum; 17" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
12D17.0M
Nr kat. BDI
993137
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/12D17-0M/p/993137
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
128,652
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0698672041089
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
12
Średnica Zewn. Cale
17.64
Średnica Zewn. Milimetry
448.056
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M
Seria Pasa
D
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
17012D
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
17012D
Waga / LBS
323.3
Długi Opis
12 Grooves; 17.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 17" Pitch Minimum; 17" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
17 Cale | 431,8 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 5-1/2 Cale | 80 To 125 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
17 Cale | 431,8 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież