https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk
BROWNING
BROWNING
13V235JA
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 13V235JA
1 Grooves; 2.35" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.3" Pitch Minimum; 2.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
13V235JA
Nr kat. BDI
331326
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/13V235JA/p/331326
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,39
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289471034
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
2.35
Średnica Zewn. Milimetry
59.69
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
JA
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type E1
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
13V235JA
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3050192
Waga / LBS
0.4
Długi Opis
1 Grooves; 2.35" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.3" Pitch Minimum; 2.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 12.7 To 31.75 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,3 Cale | 58,42 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
2,3 Cale | 58,42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież