https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaU1TOHhNRFV3TnpNM05qZzROVGM1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNDJhYTJjMTYwMjI0OTQ4ZWI2YTJlYzk0NDhlYTU5N2Q0N2Q4ZDc3MjUzZjYwNzA5MTI0ZTUyOTFhZjRjYzYy
BROWNING
BROWNING
1P3V106
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 1P3V106
1 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
1P3V106
Nr kat. BDI
326069
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/1P3V106/p/326069
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,316
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289110063
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
10.6
Średnica Zewn. Milimetry
269.24
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P1
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 16
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1P3V106
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1060805
Waga / LBS
7.8
Długi Opis
1 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
10,55 Cale | 267,97 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
10,55 Cale | 267,97 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-3/4 Cale | 12.7 To 44.45 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież