https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnM1lpOHhNREV4TmpNMU56Y3hPREEwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYzg5YjI3ZWQ3YTIwNGU3ZmQzZGRiYmI1N2UwNGExYmJlZDU2Zjk4MTY2YWM1YjhjZWNmNTc5NmMyYTY3NmRm
TIMKEN
TIMKEN
2-3V-365-P
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 2-3V-365-P
Transmission Pulley; 2 Grooves; 3.65" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
2-3V-365-P
Nr kat. BDI
24305583
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2-3V-365-P/p/24305583
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,907
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964136794
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
3.65
Średnica Zewn. Milimetry
92.71
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P1
Seria Pasa
3V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
1/2 To 1-3/4
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Solid Style | Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 2 Grooves; 3.65" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; 3V Belt Series; 3.6" Pitch Minimum; 3.6" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
3,6 Cale | 91,44 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
3,6 Cale | 91,44 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież