https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmcyTkM4eE1EYzJOamN3TXpreE9URXpOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekpIWDFGRVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc5MjI3MDY0MmY2ZTIxODNkMzhkOGFkY2I3NDUzNDY2MzFiYTU5NWM5MmM4Nzk0MWMyOTg3N2VlZTM2ZWRiYjQ
TIMKEN
TIMKEN
2-B-300-SF
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 2-B-300-SF
Transmission Pulley; 2 Grooves; 30.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 29.6" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
2-B-300-SF
Nr kat. BDI
24306051
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2-B-300-SF/p/24306051
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
36,287
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964122575
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
30.35
Średnica Zewn. Milimetry
770.89
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SF
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Arm Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 2 Grooves; 30.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 29.6" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
29,6 Cale | 751,84 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
30 Cale | 762 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 28 To 60 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież