https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMk9UQTJNREV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTg0YzA5NjhkNGEwNGViNjZkYjQ1YzEzZDMzZGJhN2YyYjQ2NmIwZGQxMmZhNWUxYzllYzRmMmFkN2Y3MDEx
CONTINENTAL
CONTINENTAL
22.0-3D-J
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 22.0-3D-J
3 Grooves; 22.64" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 22" Pitch Minimum; 22" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
22.0-3D-J
Nr kat. BDI
410423
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/22-0-3D-J/p/410423
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
54,885
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256194672
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
22.64
Średnica Zewn. Milimetry
575.056
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
D
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Classical Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
22.0-3D-J PULLEY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20179149
Waga / LBS
121
Długi Opis
3 Grooves; 22.64" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 22" Pitch Minimum; 22" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
22 Cale | 558,8 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 4-1/2 Cale | 50 To 100 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
22 Cale | 558,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież