https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh
BROWNING
BROWNING
23V220JA
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 23V220JA
2 Grooves; 2.2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.15" Pitch Minimum; 2.15" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
23V220JA
Nr kat. BDI
331347
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/23V220JA/p/331347
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,4
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289468638
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
2.2
Średnica Zewn. Milimetry
55.88
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
JA
Seria Pasa
3V
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type E1
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
23V220JA
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
3050200
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
2 Grooves; 2.2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.15" Pitch Minimum; 2.15" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 12.7 To 31.75 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,15 Cale | 54,61 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
2,15 Cale | 54,61 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież