https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
CONTINENTAL
CONTINENTAL
24.0-5D-J
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 24.0-5D-J
5 Grooves; 24.64" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 24" Pitch Minimum; 24" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
24.0-5D-J
Nr kat. BDI
410607
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/24-0-5D-J/p/410607
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
87,09
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256194801
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
5
Średnica Zewn. Cale
24.64
Średnica Zewn. Milimetry
625.856
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
J
Seria Pasa
D
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Classical Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
24.0-5D-J PULLEY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20179162
Waga / LBS
192
Długi Opis
5 Grooves; 24.64" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 24" Pitch Minimum; 24" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 4-1/2 Cale | 50 To 100 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
24 Cale | 609,6 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
24 Cale | 609,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież