https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2AK114-QT
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 2AK114-QT
2 Grooves; 11-1/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 10.66" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
2AK114-QT
Nr kat. BDI
410962
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2AK114-QT/p/410962
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,856
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0037256286629
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
11.25
Średnica Zewn. Milimetry
285.75
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
QT
Seria Pasa
3L | 4L | A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Classical Sheaves
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20179518
Waga / LBS
8.5
Długi Opis
2 Grooves; 11-1/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 10.66" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
10,66 Cale | 270,764 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
11 Cale | 279,4 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/16 To 1-1/2 Cale | 14 To 38 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież