https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaE9TOHhNRFF4T0Rjd016STJPVGt4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5N2QwMTAzNGRjMTg4YzhlYWVjYWQxOTMwNDVhZjJkNmYyZmMxODNkZDk0OWE0OGRkMjhkZDQ0NDNlODQ0YTky
TIMKEN
TIMKEN
2AK23-5/8
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 2AK23-5/8
5/8" Bore; 2 Grooves; 2.35" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.76" Pitch Minimum; 2.1" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
2AK23-5/8
Nr kat. BDI
236277
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2AK23-5-8/p/236277
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,59
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964127068
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
2.35
Średnica Zewn. Milimetry
59.69
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
3L | 4L | A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
5/8" Bore; 2 Grooves; 2.35" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.76" Pitch Minimum; 2.1" Pitch Maximum; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
1,76 Cale | 44,704 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,1 Cale | 53,34 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież