Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

2AK23 P/B https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-616654-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMU1DOHhNRE16TnpBME1EazFOelEzTUM5SlRrUk5MVWRZV0ZoWVdGaGZOakUyTmpVMFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTQyMGY3ODliYjJkODA2MDRkODI5Y2I4NzYzZmMzMTMzMTJkY2Q2Mzg3MWFmZTA0MWI3N2VhMDY5MTY0MDJlZA
616654 Koła o stałej podziałce 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

2AK23 P/B

Opis

MARTIN SPROCKET & GR 2AK23 P/B

Transmission Pulley; 2 Grooves; 2.35" Outside Diameter; Rough Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.76" Pitch Minimum; 2.1" Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore

Nr. katalogowy

2AK23 P/B

Nr kat. BDI
616654

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,55
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0697950225517
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
2.35
Średnica Zewn. Milimetry
59.69
Sposób Montażu
Rough Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
3L | 4L | A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
2AK23 P/B
Waga / LBS
1.2
Długi Opis
Transmission Pulley; 2 Grooves; 2.35" Outside Diameter; Rough Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.76" Pitch Minimum; 2.1" Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
Max. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
2,1 Cale | 53,34 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
1,76 Cale | 44,704 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież