BROWNING
BROWNING
2AK54X5/8
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING 2AK54X5/8
5/8" Bore; 2 Grooves; 5-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 4.66" Pitch Minimum; 5" Pitch Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
2AK54X5/8
Nr kat. BDI
319956
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2AK54X5-8/p/319956
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,607
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0662289160372
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
5.25
Średnica Zewn. Milimetry
133.35
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Seria Pasa
3L | 4L | A
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Type 3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
2AK54X5/8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1032457
Waga / LBS
3.3
Długi Opis
5/8" Bore; 2 Grooves; 5-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 4.66" Pitch Minimum; 5" Pitch Maximum; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
4,66 Cale | 118,364 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5 Cale | 127 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież