https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-2G-BSH-SP-AB5V-Q1-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnM1l5OHhNRFkwT1RNeE5EYzROek0xT0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwSlRTRjlUVUY5QlFqVldYMUV4WDFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYmNmOGMwOGVlOTQ5OTg4NzZkYWE5NTQ1ZDlkNDZiNGFmM2EzODRhYmE4MTFmZDEyMGM1YWJlMjMwYzc3Mjll
DODGE
DODGE
2B5V88-Q1
DODGE DODGE
Opis
DODGE 2B5V88-Q1
Transmission Pulley; 2 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 8.6" Pitch Diameter Minimum; 8.82" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Nr. katalogowy
2B5V88-Q1
Nr kat. BDI
22265518
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2B5V88-Q1/p/22265518
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,926
UNSPSC
31171804
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782477470356
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
9
Średnica Zewn. Milimetry
228.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
A | B | 5V
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
5/8 To 2-11/16
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
469059
Waga / LBS
15.27
Długi Opis
Transmission Pulley; 2 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 8.6" Pitch Diameter Minimum; 8.82" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
8,82 Cale | 224,028 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
8,6 Cale | 218,44 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież