https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnMk5pOHhNREV4TmpNMU56RXlPREl5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMjNlYzFmOTFiZGQ3MGJlZDg1ZmI5MDc1Yjk5MjcwYjQ2ZDU3YjU2YTY0YTJmYjA4OTE5OTI0M2IxOGM5MjI5
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
2BK190H
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
Opis
JASON INDUSTRIAL 2BK190H
2 Grooves; 18-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
2BK190H
Nr kat. BDI
17106467
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2BK190H/p/17106467
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0746041030988
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
18.75
Średnica Zewn. Milimetry
476.25
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
H
Seria Pasa
4L | A | 5L | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Długi Opis
2 Grooves; 18-3/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/8 To 1-1/2 Cale | 14 To 38 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
18,4 Cale | 467,36 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
18 Cale | 457,2 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież