https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJobE5DOHhNREV4TXpVNU5EazRNalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjI3YWYwNTA4MDRlZThhYjlhZjRjOTE1NTQ5MjNjOGZhOWFiYmJjODM4NzQ3MTRiNWMxM2UwNDFiMDdlMDE5MA
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
2C105
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP 2C105
2 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
2C105
Nr kat. BDI
17106321
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2C105/p/17106321
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,43
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
10.9
Średnica Zewn. Milimetry
276.86
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SF
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
2C105
Waga / LBS
23
Długi Opis
2 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; C Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10-1/2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Średnica Podziałowa
10,5 Cale | 266,7 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 28 To 60 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
10,5 Cale | 266,7 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież