https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnelppOHhNRE13TXprNU1qQXpOelF3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMDliYTY4N2MwNWU4YTUzNzk2MDMwMGRkMGUyYTRmYWVhYWI0ZjRlZTNlZjUyZGFmNzgwNTMwMjIxMTBmZjhh
DODGE
DODGE
2C8.60Q1-XDG
DODGE DODGE
Opis
DODGE 2C8.60Q1-XDG
2 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; C Belt Series; 8.6" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 5/8 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
2C8.60Q1-XDG
Nr kat. BDI
20219017
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2C8-60Q1-XDG/p/20219017
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,77
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0781568724606
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
9
Średnica Zewn. Milimetry
228.6
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
Q1
Seria Pasa
C
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
2C8.60Q1-XDG
Długi Opis
2 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; C Belt Series; 8.6" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 5/8 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Średnica Podziałowa
8,6 Cale | 218,44 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
8,6 Cale | 218,44 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
5/8 To 2-11/16 Cale | 18 To 65 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież