https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnMk5pOHhNREE0T1RneE5EYzROakEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTY3MTlhMWE4OTdmOTg3MmRkODZkN2I0ODM4OTAzMGZlNTgzNmQ4YWE3Y2ZiOGY2YTVlMGVmYjc3YzNhZmVjZQ
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
2TB42P1
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Opis
MEGADYNE GROUP 2TB42P1
2 Grooves; 4.55" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.8" Pitch Minimum; 4.2" Pitch Maximum; 5/8 To 1-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
2TB42P1
Nr kat. BDI
17107146
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2TB42P1/p/17107146
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,77
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0746041059019
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
4.55
Średnica Zewn. Milimetry
115.57
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
P1
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Split Taper Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
Waga / LBS
3.9
Długi Opis
2 Grooves; 4.55" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.8" Pitch Minimum; 4.2" Pitch Maximum; 5/8 To 1-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
3,8 Cale | 96,52 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
4,2 Cale | 106,68 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
5/8 To 1-7/16 Cale | 14 To 42 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież