https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMk9UQTJNREV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTg0YzA5NjhkNGEwNGViNjZkYjQ1YzEzZDMzZGJhN2YyYjQ2NmIwZGQxMmZhNWUxYzllYzRmMmFkN2Y3MDEx
410662
Viacdrážkové klinové remenice
CONTINENTAL
CONTINENTAL
30.0-3B-SF
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL 30.0-3B-SF
3 Grooves; 30.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 29.6" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
30.0-3B-SF
BDI #
410662
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/30-0-3B-SF/p/410662
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
39,644
EAN
0037256195358
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
3
Vonkajší priemer - palce
30.35
Vonkajší priemer – milimetre
770.89
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
SF
Rada remeňa
A | B
Minimálna šírka remeňa - palce
0.5
Minimálna šírka remeňa – milimetre
12.7
Maximálna šírka remeňa - palce
0.656
Maximálna šírka remeňa – milimetre
16.662
Minimálny priemer stúpania - palce
29.6
Minimálny priemer stúpania – milimetre
751.84
Maximálny priemer stúpania - palce
30
Maximálny priemer stúpania – milimetre
762
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1/2 To 2-15/16
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
28 To 65
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Maximálny otvor
0
Ostatné vlastnosti
QD Bushing | Classical Sheaves
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheave - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Číslo položky výrobcu
30.0-3B-SF PULLEY
Interné číslo výrobcu
20179217
Váha / libry
87.4
Dlhý popis
3 Grooves; 30.35" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 29.6" Pitch Minimum; 30" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov