![3B25.0-3020](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoak9DOHhNREk1TXpRM01qTXlPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzODYzMmJiMjM1ZTJlNjc4ZjQzNTc3NWRlM2ZkMmI1ZWZkMjA1OGEzMzhkNDU2YzIyNmU0Njc0ZWRjZDQ2MDlj)
![3B25.0-3020](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoak9DOHhNREk1TXpRM01qTXlPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzODYzMmJiMjM1ZTJlNjc4ZjQzNTc3NWRlM2ZkMmI1ZWZkMjA1OGEzMzhkNDU2YzIyNmU0Njc0ZWRjZDQ2MDlj)
DODGE
DODGE
3B25.0-3020
DODGE DODGE
Opis
DODGE 3B25.0-3020
3 Grooves; 25.35" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; A | B Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 25" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
3B25.0-3020
Nr kat. BDI
255424
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/3B25-0-3020/p/255424
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
27,941
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475561261
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
25.35
Średnica Zewn. Milimetry
643.89
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
3020
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
3B25.0-3020 SHEAVE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
114073
Waga / LBS
61.6
Długi Opis
3 Grooves; 25.35" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; A | B Belt Series; 24.6" Pitch Minimum; 25" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/4 Cale | 24 To 80 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
25 Cale | 635 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
24,6 Cale | 624,84 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież