https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmc0WWk4eE1EYzJOamt6TVRNMk1UZ3lNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYek5IWDFGRVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI0ZTE3ODhkM2U1ZmU2YjNhMDc0N2Q3YzkyN2EyZTkyNTk5MzQzZmY2NmVjZGIzN2VhMWM0ODhjOGRhMmZmZTA
DODGE
DODGE
3B56-SD
DODGE DODGE
Opis
DODGE 3B56-SD
3 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 5.2" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
3B56-SD
Nr kat. BDI
280631
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/3B56-SD/p/280631
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,946
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0782475156917
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
3
Średnica Zewn. Cale
5.95
Średnica Zewn. Milimetry
151.13
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SD
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
3B56-SD SHEAVE
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
455620
Waga / LBS
8.7
Długi Opis
3 Grooves; 5.95" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 5.2" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 24 To 42 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
5,2 Cale | 132,08 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,6 Cale | 142,24 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież